| |
|
| Artikel-Nr.: 102-409687-BP Herst.-Nr.: 4843-04-02 EAN/GTIN: 4042448817280 |
| |
|
| | |
| tesa® Putzband 4843 Winterband
Für Verarbeitungstemperaturen ab 0 °C
tesa® Putzband 4843 besteht aus einer anschmiegsamen, reißfesten Weich-PVC-Folie ausgerüstet mit einer alterungsbeständigen modifizierten Naturkautschukklebmasse. tesa® Putzband 4843 schützt Oberflächen empfindlicher Profile, Zargen und Verblendungen vor Verschmutzung bzw. Beschädigung durch Putzmaterial oder Werkzeug vor und während der Bauarbeiten. Es ist hervorragend geeignet zum Einsatz für Gipser-, Stuckateur-, Maler- und Maurerarbeiten sowie zum Verputzen im Innenbereich als auch im Außenbereich einzusetzen. Das Band ist ab 0° Grad zu verarbeiten.Das Produkt ist stark klebend, feuchtigkeitsunempfindlich, beständig gegen Kälte, schwache Laugen und Säuren sowie gegen viele Chemikalien. Kurzfristig ca. 2 Wochen alterungsbeständig.
Technische Daten: Dicke: 0.12 mm · Herstellerfarbe: Orange · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: Hohe Reißfestigkeit,Für Innen- und Außenanwendung geeignet · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.12 mm · Produkt-Art: Winterband · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Reißkraft: 20 N/10 mm · Trägermaterial (Details): PVC · Typ (Hersteller-Typ): 4843-04-02 · Weitere technische Daten: ab 0 °C zu verarbeiten
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 33 m x 30 mm | Herstellerfarbe: | Orange | Produktabmessung, Länge: | 33 m | Produktabmessung, Breite: | 30 mm | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | Hohe Reißfestigkeit | Für Innen- und Außenanwendung geeignet | Farbe: | orange | Klebertyp: | Kautschuk | Typ (Hersteller-Typ): | 4843-04-02 | Trägermaterial (Details): | PVC | Materialstärke: | 0.12 mm | Reißkraft: | 20 N/10 mm | Dicke: | 0.12 mm | Produkt-Art: | Winterband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,88* | € 5,95* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 6,80* | ab € 4,79* | € 6,31* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,41* | € 6,57* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,87* | € 6,98* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,23* | € 7,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,15849* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|