Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Putzband 4843 Winterband 33mx30mm glatt, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004671
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04843-00004-16
EAN/GTIN:
     4042448817280
Suchbegriffe:
Putz-Band
Putz-Klebeband
Putzband
Stein-Band

tesa® Putzband 4843 Winterband

tesa® Putzband 4843 besteht aus einer anschmiegsamen, reißfesten Weich-PVC-Folie ausgerüstet mit einer alterungsbeständigen modifizierten Naturkautschukklebmasse. Das Produkt ist stark klebend, feuchtigkeitsunempfindlich, beständig gegen Kälte, schwache Laugen und Säuren sowie gegen viele Chemikalien. Kurzfristig ca. 2 Wochen alterungsbeständig.
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
Orange
Breite:
30 mm
Stärke:
122 µm
Träger:
PVC-Film
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Steinband, Steinklebeband, steinband tesa, steinband, tesa®, 4843, Winterband, tesa® Putzband 4843 Winterband 33mx30mm glatt Orange.tesa Putzband 4843 Winterband 33mx30mm, Klebeband, tesa-4843, tesaband-4843, 04843-00004-16, tesa® Putzband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,89*
€ 6,02*
Lager 8685
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 4,84*
€ 6,38*
1
€ 4,00*
ab € 4,42*
€ 6,70*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 7,05*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,14667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.