Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-410117-BP Herst.-Nr.: 1801125 EAN/GTIN: 4034303004157 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Intenso 1801125 CD-R 80 Rohling 700 MB 50 St. Spindel Bedruckbar
Intenso CD-R80 700 MB 52x 50er Spindel Print
700 MB Speicherkapazität Inhalt: 50 Stück Bedruckbar
Technische Daten: Aufnahme-Kapazität (Zeit): 80 min · Rohling-Besonderheiten: Bedruckbar · Schreib-Geschwindigkeit (max.): 52 x · Speicherkapazität: 700 MB · Verpackungsumfang: Spindel
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 50 St. | Marke: | Intenso | Rohling-Besonderheiten: | Bedruckbar | Speicherkapazität: | 700 MB | Ausführung (allgemein): | Intenso CD-R Spindel | Verpackungsumfang: | Spindel | Schreib-Geschwindigkeit (max.): | 52 x | Aufnahme-Kapazität (Zeit): | 80 min | Produkt-Art: | CD-R 80 Rohling |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Spindel | € 4,90* | ab € 8,82* | € 12,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Spindel | € 6,78* | ab € 9,81* | € 13,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Spindel | Frei Haus | ab € 11,26* | € 14,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Spindel | € 4,00* | ab € 10,27* | € 14,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Spindel | Frei Haus | ab € 13,26* | € 19,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spindel enthält 50 Stück (ab € 0,2652* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|