Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KT 4 Kabeldurchführung geschlitzt Klemm-Ø (max.) 5 mm Elastomer Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418677-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     41204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Icotek KT 4 Kabeldurchführung geschlitzt Klemm-Ø (max.) 5 mm Elastomer Grau 1 St.

Kabeltülle KT klein

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: geschlitzt · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Klemm-Ø (max.): 5 mm · Klemm-Ø (min.): 4 mm · Material: Elastomer · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 21 mm · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 21 mm x 21 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Gehäuse-Besonderheiten:
geschlitzt
Material:
Elastomer
Herst.-Teilenr.:
41204
Typ (Hersteller-Typ):
KT 4
Klemm-Ø (max.):
5 mm
Klemm-Ø (min.):
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, durchführungstülle, 02050001689306, Icotek, 41204, KT 4, Würgenippel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
65 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,02*
€ 1,46*
10
€ 5,00*
ab € 1,063*
€ 1,523*
10
€ 3,90*
ab € 1,204*
€ 1,724*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,11*
€ 1,80*
Lager 102
299
1
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 5,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.