Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-DPZ 24/14 Kabeldurchführungsplatte Klemm-Ø (max.) 22 mm Polyamid, Elastomer Grau, Schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418821-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     43700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Icotek KEL-DPZ 24/14 Kabeldurchführungsplatte Klemm-Ø (max.) 22 mm Polyamid,Elastomer Grau,Schwarz 1 St.

Kabeldurchführungsplatte KEL-DPZ 24

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau,Schwarz · Klemm-Ø (max.): 22 mm · Klemm-Ø (min.): 3.2 mm · Material: Polyamid,Elastomer · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Länge: 147 mm · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 147 mm x 58 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz
Produktabmessung, Länge:
147 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP65
Material:
Polyamid | Elastomer
Herst.-Teilenr.:
43700
Typ (Hersteller-Typ):
KEL-DPZ 24/14
Klemm-Ø (max.):
22 mm
Klemm-Ø (min.):
3.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführungsplatte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 20,67*
€ 25,04*
10
Frei Haus
ab € 21,719*
€ 26,139*
10
Frei Haus
ab € 21,944*
€ 26,384*
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 22,47*
€ 26,98*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 37,77*
€ 50,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.