Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-DPZ 24/25 Kabeldurchführungsplatte Klemm-Ø (max.) 12 mm Polyamid, Elastomer Grau, Schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418825-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     43710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Icotek KEL-DPZ 24/25 Kabeldurchführungsplatte Klemm-Ø (max.) 12 mm Polyamid,Elastomer Grau,Schwarz 1 St.

Kabeldurchführungsplatte KEL-DPZ 24

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau,Schwarz · Klemm-Ø (max.): 12 mm · Klemm-Ø (min.): 3.2 mm · Material: Polyamid,Elastomer · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Länge: 147 mm · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Kabeldurchführungen: 12 x 3.2 - 6.5 mm, 7 x 4.8 - 9.7 mm, 6 x 7.5 - 12 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 147 mm x 58 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz
Produktabmessung, Länge:
147 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP65
Material:
Polyamid | Elastomer
Herst.-Teilenr.:
43710
Typ (Hersteller-Typ):
KEL-DPZ 24/25
Klemm-Ø (max.):
12 mm
Klemm-Ø (min.):
3.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführungsplatte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsleiste, icotek kabeleinführungsleiste, 19 zoll kabeldurchführungsplatte, kabeleinführungsleiste ip65, 02050001692528, Icotek, 43710, KEL-DPZ 24/25, Würgenippel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
65 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 20,67*
€ 24,31*
10
Frei Haus
ab € 21,529*
€ 25,489*
10
Frei Haus
ab € 21,784*
€ 25,734*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 25,82*
€ 30,01*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 36,99*
€ 49,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.