Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-DPZ 63/35 Kabeldurchführungsplatte Klemm-Ø (max.) 6.5 mm Polyamid, Elastomer Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418843-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     43763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Icotek KEL-DPZ 63/35 Kabeldurchführungsplatte Klemm-Ø (max.) 6.5 mm Polyamid,Elastomer Grau 1 St.

Kabeldurchführungsplatte KEL-DPZ rund

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Klemm-Ø (max.): 6.5 mm · Klemm-Ø (min.): 3.2 mm · Material: Polyamid,Elastomer · Montageloch: M63 · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Kabeldurchführungen: 35 x 3.2 - 6.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP66
Farbe:
grau
Material:
Polyamid | Elastomer
Montageloch:
M63
Herst.-Teilenr.:
43763
Typ (Hersteller-Typ):
KEL-DPZ 63/35
Klemm-Ø (max.):
6.5 mm
Klemm-Ø (min.):
3.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführungsplatte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsleiste, icotek kabeleinführungsleiste, 19 zoll kabeldurchführungsplatte, Icotek, 43763, KEL-DPZ 63/35, Würgenippel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
63 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 12,19*
€ 15,49*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 12,95*
€ 16,43*
1
€ 4,00*
ab € 23,25*
€ 31,72*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 34,51*
€ 46,57*
7 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 51,33*
€ 67,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.