Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-DPZ 63/35 Kabeldurchführungsplatte Klemm-Ø (max.) 6.5mm Polyamid, Elastomer Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icotek
Icotek
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051368
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     43763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Icotek KEL-DPZ 63/35 Kabeldurchführungsplatte Klemm-Ø (max.) 6.5mm Polyamid, Elastomer Grau 1St.

Kategorie: Kabeldurchführungsplatte
Herstellerfarbe: Grau
Material: Polyamid + Elastomer
Klemm-Ø (min.): 3.2 mm
Klemm-Ø (max.): 6.5 mm
Montageloch: M63
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +90 °C
Schutzart: IP66
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 43763
Typ: KEL-DPZ 63/35
Produkt-Art: Kabeldurchführungsplatte
Hersteller-Nr.: 43763
EAN: - - - - - - - - -
Kabeldurchführungen: 35 x 3.2 - 6.5 mm

Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsleiste, icotek kabeleinführungsleiste, 19 zoll kabeldurchführungsplatte, Icotek, 43763, KEL-DPZ 63/35, Würgenippel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
64 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 12,18*
€ 15,40*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,01*
€ 16,28*
1
€ 4,00*
ab € 23,05*
€ 31,60*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 34,52*
€ 46,39*
Lager 1039
5
1
€ 6,99*
ab € 78,89*
€ 82,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.