Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA A1-F Temperatursicherung 102 °C 2 A 250 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-419035-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     A1-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung 2a 250v
ESKA A1-F Temperatursicherung 102 °C 2 A 250 V 1 St.

Temperatursicherung

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Draht · Draht-Ausführung: radial · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Nenn-Ansprechtemperatur: 102 °C · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 2 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
ESKA
Anschluss (Bauelemente):
Draht
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Draht-Ausführung:
radial
Typ (Hersteller-Typ):
A1-F
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
250 V
Nenn-Ansprechtemperatur:
102 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Temperatursicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung eska, temperatursicherung 2a, ESKA, A1-F
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,205*
Lager 102
384
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,287*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 35,47*
€ 47,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,287*
€ 0,342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,232*
€ 0,276
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,221*
€ 0,263
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 5,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.