Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 357B0202MXB251S22 357B0202MXB251S22 Leitplastik-Potentiometer Mono 1 W 2 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-424064-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     357B0202MXB251S22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Vishay 357B0202MXB251S22 357B0202MXB251S22 Leitplastik-Potentiometer Mono 1 W 2 kΩ 1 St.

Leitplastik-Potentiometer, 1 W, 360°

2 kΩ
linear

Widerstandselement aus Leitplastik.

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6.34 mm · Achs-Länge: 12.19 mm · Achsen-Ausführung: Metall,Glatt · Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 1 W · Drehwinkel (elektrisch): 340 ° · Drehwinkel (mechanisch): 360 ° · Gewinde-Länge: 8.8 mm · Grenzspannung: 1000 V · Produktabmessung, Höhe: 8.77 mm · Produktabmessung, Ø: 22.22 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Temperatur-Koeffizient: 600 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 2 kΩ

Lieferumfang:
357B0202MXB251S22.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall | Glatt
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 22.22 mm x 8.77 mm
Produktabmessung, Ø:
22.22 mm
Produktabmessung, Höhe:
8.77 mm
Marke:
Vishay
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
357B0202MXB251S22
Drehwinkel (elektrisch):
340 °
Drehwinkel (mechanisch):
360 °
Achs-Durchmesser:
6.34 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
1 W
Grenzspannung:
1000 V
Temperatur-Koeffizient:
600 ±ppm/°C
Gewinde-Länge:
8.8 mm
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Achs-Länge:
12.19 mm
Widerstandswert (Widerstand):
2 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Leitplastik-Potentiometer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, Vishay, 357B0202MXB251S22
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,83*
€ 38,97*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 26,96*
€ 38,98*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 59,66*
€ 77,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
429900
ab € 2,87*
Sonstiges
k.A.
429912
ab € 2,37*
Sonstiges
k.A.
429924
ab € 1,99*
Sonstiges
TRU Components
1557338
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.