Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay T7YA103MT20 T7YA103MT20 Präzisions-Trimmer linear 0.5 W 10 kΩ 210 ° 230 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-424412-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T7YA103MT20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Vishay T7YA103MT20 Präzisions-Trimmer linear 0.5 W 10 kΩ 210 ° 230 ° 1 St.

Präzisions-Trimmer

In Cermet-Ausführung für erhöhte Anforderungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Betätigungsart: oben · Drehwinkel (elektrisch): 210 ° · Drehwinkel (mechanisch): 230 ° · Grenzspannung: 300 V · Produktabmessung, Breite: 6.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.5 mm · Rastermaß: 2.54 mm,5.08 mm · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 10 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 6.8 mm x 5.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.5 mm
Produktabmessung, Breite:
6.8 mm
Marke:
Vishay
Anschluss (Bauelemente):
Print
Betätigungsart:
oben
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
T7YA103MT20
Drehwinkel (elektrisch):
210 °
Drehwinkel (mechanisch):
230 °
Rastermaß:
2.54 mm | 5.08 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.5 W
Grenzspannung:
300 V
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Widerstandswert (Widerstand):
10 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Präzisions-Trimmer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, Vishay, T7YA103MT20, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,62*
€ 4,25*
Lager 102
238
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,26*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,31*
1 Tag
195
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,13*
€ 6,59*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 33,15*
€ 43,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
T7YA103MB40
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.