Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay T7 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10kΩ, ±10%, 0.5W, Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Vishay T7 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10kΩ, ±10%, 0.5W, Pin
Vishay T7 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10kΩ, ±10%, 0.5W, Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1679366
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T7YA103MT20
EAN/GTIN:
     5059040733169
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 10kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = T7
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 4 mm
Durchmesser = 7mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Cermet-Potenziometer Serie T7YA. Industrienorm CECC 41100 Niedriger Temperaturkoeffizient und hohe Stabilität Gut ablesbare Skala erleichtert die Einstellung IP64 - abgedichtet für Staub- und PC-Platinenreinigung (nicht Wasser)
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
T7
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
4 mm
Durchmesser:
7mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, 1679366, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, T7YA103MT20, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,62*
€ 4,25*
1 Tag
238
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,26*
Lager 108
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,31*
1 Tag
195
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,13*
€ 6,59*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 33,15*
€ 43,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 215,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
T7YA103MB40
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.