Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher 5216 Steckachse Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-425893-BP
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     5216 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050000109416
Piher
5216 SCHWARZ
5216
Piher 5216 Steckachse Schwarz 1 St.

Steckachse für PT 15 NV/NH

Passende Kunststoffachse (Länge kürzbar).

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Länge: 41.2 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Schaft-Länge: 35 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 41.2 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
41.2 mm
Marke:
Piher
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
5216
Schaft-Länge:
35 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steckachse
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,115*
€ 0,22*
Lager 102
2209
20
Frei Haus
ab € 0,125*
€ 0,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,215*
€ 0,256
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.