Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 534B1104JC 534B1104JC Präzisions-Potentiometer 10-Gang Mono 2 W 100 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-429333-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     534B1104JC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Vishay 534B1104JC 534B1104JC Präzisions-Potentiometer 10-Gang Mono 2 W 100 kΩ 1 St.

10-Gang-Wendel-Präzisions-Drahtpotentiometer, Typ 534

100 kΩ
linear

Sehr kleine Abmessung mit Zentralbefestigung, mechanisch robust, hohe Leistung, lange Lebensdauer und kleines Drehmoment. Sehr hohe Linearität.

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6.34 mm · Achs-Länge: 20.62 mm · Achsen-Ausführung: Metall,Glatt,Geschlitzt · Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 2 W · Drehwinkel (mechanisch): 3600 ° · Gewinde-Maß: 3/8" · Potentiometer-Besonderheiten: 10-Gang · Produktabmessung, Länge: 19.05 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Temperatur-Koeffizient: 20 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 100 kΩ

Lieferumfang:
534B1104JC.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall | Glatt | Geschlitzt
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 22 mm x 19.05 mm
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
19.05 mm
Marke:
Vishay
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Potentiometer-Besonderheiten:
10-Gang
Widerstandsverlauf:
linear
Gewinde-Maß:
3/8"
Typ (Hersteller-Typ):
534B1104JC
Drehwinkel (mechanisch):
3600 °
Achs-Durchmesser:
6.34 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
2 W
Temperatur-Koeffizient:
20 ±ppm/°C
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Achs-Länge:
20.62 mm
Widerstandswert (Widerstand):
100 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Präzisions-Potentiometer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Wendelpotentiometer, wendelpotentiometer vishay, wendelpotentiometer, Vishay, 534B1104JC, Stellwiderstand
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,48*
€ 27,10*
Lager 102
160
Frei Haus
ab € 18,15*
€ 27,12*
Frei Haus
ab € 19,07*
€ 38,69*
1 Tag
39
€ 14,99*
ab € 20,70*
€ 46,89*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 41,09*
€ 53,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
3590S-1-104L
ab € 12,04*
Ähnlich
ETI Systems
MW22B-10-100
ab € 23,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.