Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron 002045038681 WCIP162KC-09-50F5-100K-20%-LIN Dreh-Potentiometer Mono 0.2 W 100 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-440823-BP
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     002045038681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Weltron 002045038681 WCIP162KC-09-50F5-100K-20%-LIN Dreh-Potentiometer Mono 0.2 W 100 kΩ 1 St.

Potentiometer mit gezahnter 50 mm-Achse

100 kΩ
linear

Dreh-Potentiometer mit geriffelter Achse, optimiert für Soft-Touch-Knöpfe.

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 50 mm · Achsen-Ausführung: Kunststoff,Geriffelt · Anschlagfestigkeit: 100 Ncm · Anschluss (Bauelemente): Print · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 0.2 W · Betätigungskraft: 1.2 Ncm · Drehwinkel (mechanisch): 300 ° · Gewinde-Länge: 9 mm · Gewinde-Maß: M10 · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 100 kΩ

Lieferumfang:
Befestigungsmutter.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Kunststoff | Geriffelt
Inhalt:
1 St.
Marke:
Weltron
Anschluss (Bauelemente):
Print
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Gewinde-Maß:
M10
Typ (Hersteller-Typ):
WCIP162KC-09-50F5-100K-20%-LIN
Betätigungskraft:
1.2 Ncm
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Achs-Durchmesser:
6 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.2 W
Gewinde-Länge:
9 mm
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Anschlagfestigkeit:
100 Ncm
Achs-Länge:
50 mm
Widerstandswert (Widerstand):
100 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SMD-Potentiometer, weltron potentiometer, smd potentiometer, Weltron, 002045038681, WCIP162KC-09-50F5-100K-20%-LIN, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,78*
Lager 102
130
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,79*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,70*
€ 25,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.