Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-442184-BP Herst.-Nr.: DVPSR370B.EC1 EAN/GTIN: 4905524904109 |
| |
|
| | |
| Sony DVP-SR370B DVD-Player Schwarz
Sony DVP-SR370B DVD-Player
Attraktives, platzsparendes und kompaktes Design Wiedergabe von DVDs in verschiedenen Formaten USB-Anschluss zur Medienwiedergabe Schnelle und langsame Wiedergabe mit Ton
Auch in kleinen Dingen kann Großes stecken. Geben Sie mithilfe dieses DVD-Players zahlreiche Formate wieder, darunter auch auf Ihrem PC oder einem Memory Stick™ bespeicherte Filme. Durch Anschluss an Ihr HiFi-System ist es Ihnen möglich, Bilder mit einem Soundtrack zu versehen und Musik-CDs in hervorragender Qualität wiederzugeben.
Dank seiner kompakten Größe eignet sich dieser DVD-Player ideal für eine Küche oder ein Schlafzimmer. Er gibt Filme, Musik und Fotos in verschiedensten Formaten, darunter auch auf einem Memory Stick™ oder einem Notebook gespeicherte Inhalte, über USB wieder.
Verlieren Sie sich in Ihrer Film- und Musiksammlung, und freuen Sie sich dank USB-Anschluss auf alte Klassiker mit Surround Sound und auf der großen Leinwand. Schließen Sie Ihr Notebook an, oder übertragen Sie Inhalte auf einen Memory Stick™, um schnell auf Ihre Filmesammlung zugreifen zu können.
Ausstattung: Geben Sie Filme, Musik und Fotos von einem USB-Gerät wieder · Wiedergabe von verschiedensten Formaten - Einschließlich CD-R/RW, DVD+RW/+R/+R DL, DVD-RW/-R/-R DL (auch 8-cm-DVD), JPEG, mp3, MPEG-4, WMA, AAC und Linear PCM · Geben Sie den Ton bzw. das Bild von Filmen mit etwa der 1,5fachen Geschwindigkeit wieder. Oder verlangsamen Sie das Geschehen, um Sportveranstaltungen genau zu verfolgen. · Fortsetzungspunkte auf bis zu sechs DVDs speichern - Setzen Sie die DVD genau dort fort, wo Sie aufgehört haben. Dieser Player speichert die Fortsetzungspunkte von bis zu sechs zuvor wiedergegebenen DVDs. · Erstellen Sie eigene Diashows mit Ton. - Sehen Sie sich Ihre Bilder in einer Diashow an, und wählen Sie eine passende Hintergrundmusik aus. · Player und Fernseher mit nur einer Fernbedienung steuern. Die Wiedergabe oder das Ändern von Einstellungen (Ein/Aus, Senderwechsel, Lautstärke usw.) an Ihrem Player und Fernseher ist mithilfe der DVD-Player-Fernbedienung möglich. · Platzsparendes, kompaktes Design - Das nur 270 mm schmale, kompakte und elegante Gerät verfügt über unglaublich zahlreiche Funktionen.
Technische Daten: Aufnahme-Funktion (LOV): Nein · Gewicht: 0.95 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand: 0.5 W · Produktabmessung, Breite: 270 mm · Produktabmessung, Höhe: 38.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 207 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,SCART · Schnittstellen: USB: 1 x · Stromversorgung (Details): 220 - 240 V, 50/60 Hz · Unterstützte Wiedergabeformate: DVD,CD,VCD,JPEG,MP3,AAC,WMA,LPCM,MPEG-1,MPEG-4 · WLAN (TV): nein
Lieferumfang: Fernbedienung,Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 270 x 38.5 x 207 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 207 mm | Produktabmessung, Höhe: | 38.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 270 mm | Unterstützte Wiedergabeformate: | DVD | CD | VCD | JPEG | MP3 | AAC | WMA | LPCM | Marke: | Sony | Schnittstellen: USB: | 1 x | Farbe: | schwarz | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | USB | SCART | Aufnahme-Funktion (LOV): | Nein | Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand: | 0.5 W | Stromversorgung (Details): | 220 - 240 V|ツ| 50/60 Hz | Gewicht: | 0.95 kg | WLAN (TV): | nein | Produkt-Art: | DVD-Player |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4905524904109, Sony, DVPSR370B.EC1, DVP-SR370B |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,36* | € 39,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,88* | € 39,79* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,91* | € 41,24* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,53* | € 41,99* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,93* | € 48,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|