Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo SC006M0150BZF-0511 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 150 µF 6.3 V 20 % (Ø x H) 5 mm x 11 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-442665-BP
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     SC006M0150BZF-0511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 6,3v
Yageo SC006M0150BZF-0511 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 150 µF 6.3 V 20 % (Ø x H) 5 mm x 11 mm 1 St.

Low ESR - Miniatur-Kondensatoren

Low ESR

Geeignet für Hochfrequenzanwendungen, radiale Version.
Anwendungen:
Netzteile, Medizintechnik, Hifi-Technik und vieles mehr.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 150 µF · Nennspannung: 6.3 V · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Rastermaß: 2.5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 5 mm x 11 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Marke:
Yageo
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
SC006M0150BZF-0511
Nennspannung:
6.3 V
Rastermaß:
2.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
150 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 150uf, Yageo, SC006M0150BZF-0511, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0508*
€ 0,0754*
Lager 102
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,1003*
7 Tage
6
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,90*
€ 21,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1003*
€ 0,1194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0925*
€ 0,1101
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0754*
€ 0,0897
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0734*
€ 0,0873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,0826
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,009* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.