Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Yageo SC006M0150BZF-0511 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5mm 150 µF 6.3V 20% (Ø x H) 5mm x 11mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910037893
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     SC006M0150BZF-0511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 6,3v
100er Pack Yageo SC006M0150BZF-0511 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5mm 150 µF 6.3V 20% (Ø x H) 5mm x 11mm

Low ESR

Geeignet für Hochfrequenzanwendungen, radiale Version.
Anwendungen:
Netzteile, Medizintechnik, Hifi-Technik und vieles mehr.

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 150 µF
Inhalt: 1 St.
Nennspannung (Details): 6.3 V
RM: 2.5 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +105 °C
RM: 2.5 mm
Höhe: 11 mm
Nennspannung: 6.3 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Typ: SC006M0150BZF-0511
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Toleranz ±: 20 %
Hersteller-Nr.: SC006M0150BZF-0511
EAN: - - - - - - - - -
Max. RPM: 13300 RPM

Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 150uf, Yageo, SC006M0150BZF-0511, Elkos, Elco
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0508*
€ 0,0754*
15 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,1003*
Lager 1039
6
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,90*
€ 21,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,58*
€ 25,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,33*
€ 20,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,15*
€ 19,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 15,45*
€ 18,39
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 15,16*
€ 18,04
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 14,90*
€ 17,73
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,149* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.