Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS RK 27112 100K Dreh-Potentiometer staubdicht Stereo 0.05 W 100 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-442720-BP
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     RK 27112 100K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
ALPS RK 27112 100K Dreh-Potentiometer staubdicht Stereo 0.05 W 100 kΩ 1 St.

High Grade Stereo-Potentiometer

100 kΩ
logarithmisch

Das weltweit am meisten verwendete Audiopotentiometer mit softem Drehgefühl für hohe Ansprüche.

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 13 mm · Achsen-Ausführung: Metall,Geschlitzt · Anschlagfestigkeit: 90 Ncm · Anschluss (Bauelemente): Print · Ausgang (Potentiometer): Stereo · Belastbarkeit (elektrisch): 0.05 W · Drehmoment (max.): 3.5 Ncm · Drehwinkel (mechanisch): 300 ° · Gewinde-Länge: 7 mm · Gewinde-Maß: M8 · Grenzspannung: 30 V · Isolations-Widerstand: 100 MΩ (500 V/DC) · Potentiometer-Besonderheiten: staubdicht · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: Einbaumaß Schaftmitte: 12,5 mm · Dämpfung: 80 dB (10 kΩ) 90 dB (50 kΩ) 100 dB (100 kΩ) · Widerstandsverlauf: logarithmisch · Widerstandswert (Widerstand): 100 kΩ

Lieferumfang:
Inkl. Mutter und Beilagscheibe.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall | Geschlitzt
Inhalt:
1 St.
Marke:
ALPS
Anschluss (Bauelemente):
Print
Ausgang (Potentiometer):
Stereo
Potentiometer-Besonderheiten:
staubdicht
Widerstandsverlauf:
logarithmisch
Gewinde-Maß:
M8
Typ (Hersteller-Typ):
RK 27112 100K
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Achs-Durchmesser:
6 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.05 W
Grenzspannung:
30 V
Gewinde-Länge:
7 mm
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Drehmoment (max.):
3.5 Ncm
Isolations-Widerstand:
<Min/> 100 MΩ (500 V/DC)
Anschlagfestigkeit:
90 Ncm
Achs-Länge:
13 mm
Widerstandswert (Widerstand):
100 kΩ
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: potentiometer alps, potentiometer, ALPS, RK 27112 100K, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,52*
€ 18,28*
Lager 102
59
Frei Haus
ab € 12,06*
€ 18,29*
7 Tage
59
€ 6,99*
ab € 28,08*
€ 38,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.