Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 3114304000 3114304000 Draht-Potentiometer Mono 2 W 100 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-442819-BP
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     3114304000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
KYOCERA/AVX 3114304000 3114304000 Draht-Potentiometer Mono 2 W 100 Ω 1 St.

Draht-Potentiometer ABW2

100 Ω
linear

Geschlossenes Drahtpoti mit M 10-Zentralbefestigung und Metallachse. Bewährt und vielfältig verwendet in allen Bereichen der Elektronik-Industrie.

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 40 mm · Achsen-Ausführung: Metall,Glatt · Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 2 W · Drehwinkel (elektrisch): 270 ° · Drehwinkel (mechanisch): 300 ° · Gewinde-Länge: 8 mm · Gewinde-Maß: M10 · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Produktabmessung, Ø: 28.5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 100 Ω

Lieferumfang:
3114304000.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall | Glatt
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 28.5 mm x 65 mm
Produktabmessung, Ø:
28.5 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Marke:
KYOCERA/AVX
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Gewinde-Maß:
M10
Typ (Hersteller-Typ):
3114304000
Drehwinkel (elektrisch):
270 °
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Achs-Durchmesser:
6 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
2 W
Gewinde-Länge:
8 mm
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Achs-Länge:
40 mm
Widerstandswert (Widerstand):
100 Ω
Produkt-Art:
Draht-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, avx poti, potentiometer, KYOCERA/AVX, 3114304000, AB-Sachsen, AB Sachsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
104
Frei Haus
ab € 15,09*
€ 24,29*
€ 4,00*
ab € 14,63*
€ 24,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.