Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEEFK1C220UR Elektrolyt-Kondensator SMD 22 µF 16 V 20 % (Ø x H) 4 mm x 5.8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-443462-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1C220UR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Panasonic EEEFK1C220UR Elektrolyt-Kondensator SMD 22 µF 16 V 20 % (Ø x H) 4 mm x 5.8 mm 1 St.

SMD ELKO VFK-Serie Low Impedance

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Kapazität (elektrisch) (num): 22 µF · Lebensdauer: 2000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 16 V · Produktabmessung, Höhe: 5.8 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 4 mm x 5.8 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.8 mm
Marke:
Panasonic
Lebensdauer:
2000 h
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
EEEFK1C220UR
Nennspannung:
16 V
Kapazität (elektrisch) (num):
22 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0713*
€ 0,114*
2 Tage
44000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0858*
€ 0,1436*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0914*
€ 0,1465*
Lager 102
1719
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,196*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,15*
€ 0,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFK1C220UR
ab € 182,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.