Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 22 µF, 16 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 4 mm, EEEFK1C220UR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 22 µF, 16 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 4 mm, EEEFK1C220UR
Elektrolytkondensator, 22 µF, 16 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 4 mm, EEEFK1C220UR
Elektrolytkondensator, 22 µF, 16 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 4 mm, EEEFK1C220UR
Artikel-Nr.:
     4502-38D0162
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1C220UR
EAN/GTIN:
     4099891899653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFK1C220UR, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedrige Impedanz * Miniaturisierte * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
4 mm
Kapazität:
22 µF
Länge:
5.8 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
16 V
Rippelstrom:
90 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.000156 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44000
2000
Frei Haus
ab € 0,086*
€ 0,1121*
5
€ 8,95*
ab € 0,0714*
€ 0,1166*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,091*
€ 0,1499*
2 Tage
1709
20
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,20*
10
€ 4,00*
ab € 0,15*
€ 0,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1499*
€ 0,1784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1356*
€ 0,1614
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,091*
€ 0,108
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFK1C220UR
ab € 182,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.