Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVA by Linecard COSMC-02 Tantal-Kondensator Sortiment SMD 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-444134-BP
Hersteller:
     NOVA by Linecard
Herst.-Nr.:
     COSMC-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
NOVA by Linecard COSMC-02 Tantal-Kondensator Sortiment SMD 1 Set

Laborsortiment Tantal-Chip-Kondensatoren

240 Teile

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD

Lieferumfang:
Je 10 Stück: 0,1 µF/35 V, 0,22 µF/35 V, 0,47µF/35 V, 1 µF/16V, 1 µF/35 V, 2,2 µF/10 V, 2,2 µF/25 V, 2,2 µF/35 V, 3,3 µF/63 V, 4,7 µF/16 V, 4,7 µF/16 V, 4,7 µF/35 V, 6,8 µF/10 V, 6,8 µF/20 V, 6,8 µF/35 V, 10 µF/6,3 V, 10 µF/16 V, 10 µF/35 V, 15 µF/25 V, 22 µF/6,3 V, 22 µF/20 V, 33 µF/16 V, 47 µF/10 V, 68 µF/10 V, 68 µF/6,3 V, 100 µF/4 V.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
NOVA by Linecard
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
COSMC-02
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator Sortiment
Weitere Suchbegriffe: smd kondensator 35v, kondensator sortiment, NOVA by Linecard, COSMC-02, Sortiment, Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,03*
€ 154,88*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 122,38*
€ 154,89*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 241,88*
€ 292,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,89*
€ 184,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,21*
€ 183,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,20*
€ 171,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,00*
€ 161,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,38*
€ 145,63
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 122,38* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.