Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVA by Linecard COSMC-02 Tantal-Kondensator Sortiment SMD 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NOVA
NOVA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036772
Hersteller:
     NOVA by Linecard
Herst.-Nr.:
     COSMC-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
NOVA by Linecard COSMC-02 Tantal-Kondensator Sortiment SMD 1 Set

240 Teile

Kategorie: Tantal-Kondensator Sortiment
Bauart: SMD
Inhalt: 1 Set
Typ: COSMC-02
Produkt-Art: Tantal-Kondensator Sortiment
Hersteller-Nr.: COSMC-02
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: M (mittel)
Opt. RPM von: 6000 RPM
Opt. RPM bis: 12000 RPM
Max. RPM: 31500 RPM
Schaftlänge: 42 mm

Lieferumfang: Je 10 Stück: 0,1 µF/35 V, 0,22 µF/35 V, 0,47µF/35 V, 1 µF/16V, 1 µF/35 V, 2,2 µF/10 V, 2,2 µF/25 V, 2,2 µF/35 V, 3,3 µF/63 V, 4,7 µF/16 V, 4,7 µF/16 V, 4,7 µF/35 V, 6,8 µF/10 V, 6,8 µF/20 V, 6,8 µF/35 V, 10 µF/6,3 V, 10 µF/16 V, 10 µF/35 V, 15 µF/25 V, 22 µF/6,3 V, 22 µF/20 V, 33 µF/16 V, 47 µF/10 V, 68 µF/10 V, 68 µF/6,3 V, 100 µF/4 V.

Weitere Suchbegriffe: smd kondensator 35v, kondensator sortiment, NOVA by Linecard, COSMC-02, Sortiment, Set, Tantalkondensatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,03*
€ 154,88*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 122,38*
€ 154,89*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 241,88*
€ 292,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 292,22*
€ 347,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 286,69*
€ 341,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 272,84*
€ 324,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 261,33*
€ 310,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 241,88*
€ 287,84
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 241,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.