Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon UPW1V101MPD Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5 mm 100 µF 35 V 20 % (Ø x L) 8 mm x 11.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-444642-BP
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPW1V101MPD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Nichicon UPW1V101MPD Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5 mm 100 µF 35 V 20 % (Ø x L) 8 mm x 11.5 mm 1 St.

Radial-Elko PW

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Nennspannung: 35 V · Produktabmessung, Länge: 11.5 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Rastermaß: 3.5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 11.5 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
11.5 mm
Marke:
Nichicon
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
UPW1V101MPD
Nennspannung:
35 V
Rastermaß:
3.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
100 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0607*
€ 0,1617*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0809*
€ 0,1617*
Lager 102
2557
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,28*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,072*
€ 0,4785*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 40,44*
€ 53,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7111251
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.