Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CC0805KRX7R9BB562 Keramik-Kondensator SMD 0805 5600 pF 50 V 10 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-445199-BP
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KRX7R9BB562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Yageo CC0805KRX7R9BB562 Keramik-Kondensator SMD 0805 5600 pF 50 V 10 % 1 St.

Chip Kerko - Bauform 0805

Hohe Temperaturbeständigkeit.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Kapazität (elektrisch) (num): 5600 pF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: X7R · Nennspannung: 50 V · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Yageo
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
X7R
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0805
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
CC0805KRX7R9BB562
Nennspannung:
50 V
Kapazität (elektrisch) (num):
5600 pF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 50v, chip kondensator, keramikkondensator smd, Yageo, CC0805KRX7R9BB562
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0132*
€ 0,0227*
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0291*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0406*
€ 0,0601*
Lager 102
298
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0615*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0391*
€ 0,0951*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0615*
€ 0,0732
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0601*
€ 0,0715
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0582*
€ 0,0693
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,0653
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,049
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC0805B562K500CT
ab € 0,00791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.