Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
YAGEO CC0805KRX7R9BB562 KONDENSATOR, 5600PF, 50V, MLCC, 0805
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3760007
Hersteller:
Yageo
Herst.-Nr.:
CC0805KRX7R9BB562
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum:
X7R
Produktpalette:
CC Series
MSL:
-
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
0805 [Metrisch: 2012]
Kondensatoranschlüsse:
Umwickelt
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
5600 pF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
50 V
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2019)
Produktbreite:
1.25 mm
Produktlänge:
2.01 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC), SMD
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
smd kondensator 50v
,
chip kondensator
,
keramikkondensator smd
,
(MLCC)
,
Bauelemente
,
Keramik-Vielschichtkondensatoren
,
Keramikkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
YAGEO
,
CC0805KRX7R9BB562
,
3760007
,
376-0007
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
46 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0132*
€ 0,0227*
Lager 4502
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0291*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0406*
€ 0,0601*
Lager 102
1 Tag
298
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0615*
Lager 115
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0391*
€ 0,0951*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück (
entspricht € 90,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MC0805B562K500CT KONDENSAT 5600PF 50V 10% X7R 0805 ROLLE
Multicomp
MC0805B562K500CT
ab € 0,00791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen