Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai ECR1CPT470MFF200511 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2 mm 47 µF 16 V 20 % (Ø x H) 5 mm x 11 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-445914-BP
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECR1CPT470MFF200511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 47uf 16v
Jianghai ECR1CPT470MFF200511 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2 mm 47 µF 16 V 20 % (Ø x H) 5 mm x 11 mm 1 St.

Radialer Standard-Kondensator

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 47 µF · Lebensdauer: (bei +85 ºC) 3000 h · Nennspannung: 16 V · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Rastermaß: 2 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 5 mm x 11 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Marke:
Jianghai
Lebensdauer:
(bei +85 ºC) 3000 h
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
ECR1CPT470MFF200511
Nennspannung:
16 V
Rastermaß:
2 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
47 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 16v, Jianghai, ECR1CPT470MFF200511, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0306*
€ 0,0461*
Lager 102
857
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0627*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,95*
€ 13,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 0,0627*
€ 0,0746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0589*
€ 0,0701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,0671
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,0503
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 4,389* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.