Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Jianghai ECR1CPT470MFF200511 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2mm 47 µF 16V 20% (Ø x H) 5mm x 11mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910037016
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECR1CPT470MFF200511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 47uf 16v
100er Pack Jianghai ECR1CPT470MFF200511 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2mm 47 µF 16V 20% (Ø x H) 5mm x 11mm

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 47 µF
Lebensdauer: (bei +85 ºC) 3000 h
Inhalt: 1 St.
Höhe: 11 mm
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
RM: 2 mm
Nennspannung: 16 V
Toleranz ±: 20 %
Typ: ECR1CPT470MFF200511
Hersteller-Nr.: ECR1CPT470MFF200511
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: UL 94-V-0

Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 16v, Jianghai, ECR1CPT470MFF200511, Elkos, Elco
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0306*
€ 0,0461*
1 Tag
857
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0627*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,95*
€ 13,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,04*
€ 15,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 8,95*
€ 10,65
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0895* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.