Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai ECR1JPT102MFF751625 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 1000 µF 63 V 20 % (Ø x H) 16 mm x 25 mm 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-445929-BP
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECR1JPT102MFF751625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 1000µf 63v
Jianghai ECR1JPT102MFF751625 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 1000 µF 63 V 20 % (Ø x H) 16 mm x 25 mm 1 St.

Radialer Standard-Kondensator

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 1000 µF · Lebensdauer: (bei +85 ºC) 4000 h · Nennspannung: 63 V · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Rastermaß: 7.5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 16 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Marke:
Jianghai
Lebensdauer:
(bei +85 ºC) 4000 h
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
ECR1JPT102MFF751625
Nennspannung:
63 V
Rastermaß:
7.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
1000 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 1000µf, Jianghai, ECR1JPT102MFF751625, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,75*
Lager 102
249
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,36*
€ 12,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.