Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Jianghai ECR1JPT102MFF751625 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5mm 1000 µF 63V 20% (Ø x H) 16mm x 25mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036993
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECR1JPT102MFF751625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 1000µf 63v
3er Pack Jianghai ECR1JPT102MFF751625 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5mm 1000 µF 63V 20% (Ø x H) 16mm x 25mm

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 1000 µF
Lebensdauer: (bei +85 ºC) 4000 h
Inhalt: 1 St.
RM: 7.5 mm
Höhe: 25 mm
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 16 mm
Nennspannung: 63 V
Toleranz ±: 20 %
Typ: ECR1JPT102MFF751625
Hersteller-Nr.: ECR1JPT102MFF751625
EAN: - - - - - - - - -
IEC-Klimaklasse 40/085/56

Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 1000µf, Jianghai, ECR1JPT102MFF751625, Elkos, Elco
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,75*
2 Tage
249
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,34*
€ 12,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,27*
€ 14,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.