Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkklingel Komplett-Set Heidemann 70803 HX Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-455563-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70803
EAN/GTIN:
     4011150708032
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkklingel Komplett-Set Heidemann 70803 HX Clip

Funkgong-Set HX Clip Silber

8 Melodien einstellbar
Reichweite: 100 m
Gürtelclip und Wandaufhängung am Empfänger

Beim Betätigen des Klingeltasters (Sender) wird ein Signal an den Empfänger gesendet, welches diesen aktiviert. Die gewünschte
Melodie ertönt.

Ausstattung:
8 Melodien einstellbar · 1 LED (rot) als Rufsignal (leuchtet auf) · Gürtelclip und Wandaufhängung am Empfänger · Funksender IP44 mit Namensschild.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 107 x 62 x 33 mm · Abmessungen Sender: 32 x 82 x 20 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Silber · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Lautstärke: 82 dBA · Lautstärke-Einstellung: Fest · Melodien (Anzahl): 8 · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m

Lieferumfang:
Funkgong-Set HX Clip · 1x Batterie CR2032 · Anleitung.

Hinweis:
Empfängerbatterien 2x 1,5 V LR6 / Mignon nicht im Lieferumfang enthalten.
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Heidemann
Farbe:
grau
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Melodien (Anzahl):
8
Abmessungen Empfänger:
107 x 62 x 33 mm
Abmessungen Sender:
32 x 82 x 20 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Betriebsspannung (Details):
Sender: 3 V/ CR2032|ツ| Empfänger: 2x 1|ツ|5 V Mignon-Batterien (AA)
Lautstärke:
82 dBA
Lautstärke-Einstellung:
Fest
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Gürtelholster, Gürteltasche, Elektronischer Türgong, Türgong, funkgong heidemann, funk gong, funkgong 100m, 04011150708032, 4011150708032, Heidemann, 70803, HX Clip
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,86*
€ 17,85*
Lager 102
269
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 17,87*
1 Tag
42
€ 6,90*
ab € 14,65*
€ 19,33*
€ 5,90*
ab € 14,00*
€ 19,67*
2 Tage
42
€ 7,90*
ab € 15,26*
€ 20,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.