Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Elektronischer Gong

  Elektronischer Gong  (74 Angebote unter 30.769.284 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Elektronischer Gong“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Elektronischer Gong"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Elektronischer Gong
^

Elektronischer Gong mit Melodien

Ein elektronischer Gong als Element der Hauskommunikation bringt eine Reihe an Melodien zur Auswahl ab Werk mit. Je nach Modell sind auch polyphone Töne wählbar. Der Betrieb erfolgt wahlweise mit Batteriebetrieb oder mit Batterie- und Trafobetrieb. Unterschiede bei den Geräten finden sich vor allem bei den angebotenen Maximal-Lautstärken, den Abmessungen und den Farben sowie der Ausstattung mit Programmen. Für den Betrieb drahtloser Klingelanlagen sind Funkgongs eine Alternative. Einfache elektronische Gongs sind hingegen in der Regel drahtgebunden zu montieren.

So funktioniert der elektronische Gong

Ein elektronischer Gong kündigt Besucher oder Kunden an, sobald diese manuell einen Klingeltaster betätigen oder automatisiert einen Sensor auslösen. Einige elektronische Gongs sind nicht auf den Betrieb als Klingel beschränkt. Sie können in Verbindung mit einem Bewegungsmelder als Alarmgeber genutzt werden. Für die Verbindung zwischen dem Signalgeber und dem Lautgeber genügt bei kabelgebundenen Modellen und bei gängigen Anwendungen oft ein einfacher Klingeldraht. Die Betriebsspannung für den Gong beträgt üblicherweise 8, 12 oder 24 Volt. Diese stellt ein Trafo oder ein Energiespeicher wie Batterie oder Akku bereit.

Ausstattungsmerkmale von elektronischen Gongs

Elektronische Gongs erhalten Sie mit unterschiedlichen Schalldruckpegeln, Klingelton-Optionen und Abmessungen sowie Farben. Dies ermöglicht den Gong optimal an die individuellen Anforderungen anzupassen.

Anzahl und Art von Klingeltönen

Elektronische Gongs werden mit unterschiedlicher Ausstattung an Programmen angeboten. Die Auswahl an Klingeltönen kann etwa zwischen 3 und mehr als 30 in der Anzahl variieren. Einige Gongs bieten polyphone Töne und Klingelmelodien in CD-Qualität an. Gut ausgestattete Melodiengongs sind auch mit besonderen Klingelprogrammen für Hörgeschädigte versehen. Überdies punkten die Geräte häufig mit der Option einer Stummschaltung.

Abmessungen und Farben

Elektronische Gongs sind in unterschiedlichen Formen und Abmessungen zu haben. Sie sind meist quadratisch oder rechteckig aufgebaut. Übliche, am Markt erhältliche Maße, liegen etwa zwischen 100 und 250 Millimeter in Höhe und Breite, die Tiefe liegt bei etwa 50 bis 100 Millimetern. Die vorherrschenden, lieferbaren Farben sind Weiß und Schwarz. Darüber hinaus gibt es noch andere Töne wie Grün oder Rot.

Die Lautstärke

Je nach Modell erhalten Sie am Markt elektronische Gongs mit unterschiedlich hohem Schalldruckpegel. Dieser kann bei etwa 80 Dezibel liegen, besonders laute Gongs liefern durchaus Töne mit 100 Dezibel und mehr. Beachten Sie, dass nicht jeder Gong mit wählbarer Lautstärke geliefert wird. Ein besonders lauter Gong ist nützlich in Einrichtungen mit hörbeeinträchtigten Personen, aber auch in lauten Betrieben. Hier muss das Läutwerk häufig gegen laute Maschinen anklingeln.

Tipp zur Installation

Viele Modelle fordern auch beim Betrieb mit Strom das Einsetzen von Batterien oder Akkus in den elektronischen Gong. Prüfen Sie dies bei der Montage, um Probleme bei der Inbetriebnahme zu vermeiden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.