Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Rohrwerke 26210025 Flexrohr EN25 50 m Schwarz 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-456182-BP
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     26210025
EAN/GTIN:
     4013960179071
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Isolierrohr
Leer Rohr
Fränkische Rohrwerke 26210025 Flexrohr EN25 50 m Schwarz 1 St.

FRAE FBY-EL-F25 SW BIEGSAM M25 50M

FBY-EL-F Highspeed ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Polyolefin, korrosionsfest, nicht flammenausbreitend in Farbe schwarz. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Unterputz-, Hohlwand und Estrichinstallation. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Mindestdruckfestigkeit: 320N/5cm, Klassifizierung: 22322

Technische Daten:
Druckfestigkeit: 320 N · Größe (Installationsrohr): EN25 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 50 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
50 m
Marke:
Fränkische Rohrwerke
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Größe (Installationsrohr):
EN25
Druckfestigkeit:
320 N
Produkt-Art:
Flexrohr
UKCA-konform:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,80*
ab € 20,825*
€ 27,435*
1 Tag
878
pro Packung
€ 45,00*
ab € 22,135*
€ 29,175*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 23,91*
€ 31,45*
2 Tage
212
pro Packung
€ 6,40*
ab € 24,6505*
€ 32,5505*
Lager 102
47
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,66*
€ 41,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,10*
€ 48,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,60*
€ 48,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,53*
€ 45,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,28*
€ 44,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,75*
€ 42,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,66*
€ 37,68
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,6332* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
22370025
ab € 0,102*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25930025
ab € 0,5483*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25950025
ab € 0,8408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.