Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10064192 ESMU 32 Gegenmutter M32 Edelstahl Edelstahl 5 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-456795-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064192
EAN/GTIN:
     4007685012751
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Verschlussschrauben ohne DIN
wiska gegenmutter m32
Gegenmutter ESMU

Industrieverpackung mit 5 Stück

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 10064192 · Herstellerfarbe: Edelstahl · Industrieware: Ja · Inhalt: 5 St. · Innengewinde: M32 · Material: Edelstahl · Produkt-Art: Gegenmutter · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): ESMU 32

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Industrieware:
Ja
Farbe:
grau
Innengewinde:
M32
Material:
Edelstahl
Herst.-Teilenr.:
10064192
Typ (Hersteller-Typ):
ESMU 32
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Gegenmutter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, verschlussschrauben ohne din wiska, Wiska, 10064192, ESMU 32
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 3,402*
€ 4,712*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,3316*
€ 5,0954*
4 Tage
60
1
€ 6,95*
ab € 3,3484*
€ 5,0955*
5
€ 3,90*
ab € 3,858*
€ 5,348*
Lager 102
20
5
Frei Haus
ab € 5,106*
€ 7,136*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,136*
€ 8,49184
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,976*
€ 8,30144
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,736*
€ 8,01584
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,252*
€ 7,43988
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,194*
€ 7,37086
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,106*
€ 7,26614
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,106*
€ 6,07614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.