Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen 1 St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 2.2 µF 275 V/AC 20 % 27.5 mm (L x B x H) 31 x 21 x 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-458406-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     458406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Thomsen 1 St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 2.2 µF 275 V/AC 20 % 27.5 mm (L x B x H) 31 x 21 x 31 mm

MKP 336/6 Kondensator

Dieser Kondensator erfüllt alle wichtigen Sicherheitsanforderungen bei kleinsten Abmessungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 2.2 µF · Nennspannung: 275 V/AC · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 31 mm · Rastermaß: 27.5 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: Mit VDE-, UL-, CSA-, SEV-, ÖVE-, SEMKO-, DEMKO-, NEMKO- und SETI- Zulassungen.

Hinweis:
Entstörkondensator für Netzeingang zwischen Phase/Phase oder Phase/Nulleiter.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 31 x 21 x 31 mm
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
31 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Marke:
Thomsen
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
458406
Nennspannung:
275 V/AC
Rastermaß:
27.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
2.2 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
MKP-Folienkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,64*
Lager 102
388
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,66*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,27*
€ 6,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.