Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53112934 Kabelverschraubung mit Knickschutz M12 Polyamid Silber-Grau (RAL 7001) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-459392-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112934
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
Zugentlastung
LAPP 53112934 Kabelverschraubung mit Knickschutz M12 Polyamid Silber-Grau (RAL 7001) 1 St.

SKINTOP® Biegeschutzspirale CLICK BS

Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
Vibrationsgeschützt

Das innovative CLICK-System jetzt auch mit zusätzlicher Biegeschutzspirale, zum Schutz und zur Sicherung von flexiblen Kabeln und Leitungen. An elektronischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0730 gegen übermäßige Biegung zu schützen. Zur Sicherung
und Schonung von Kabeln für z. B.
· Handgeräte
· Bewegliche Maschinenteile
· Apparatebau
· Light- and Sound Bereich
· Roboterindustrie

Technische Daten:
Außengewinde: M12 · Gehäuse-Besonderheiten: mit Knickschutz · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Silber-Grau (RAL 7001) · Klemm-Ø (max.): 7 mm · Klemm-Ø (min.): 3.5 mm · Material: Polyamid · Maßangaben: (C x D x M) 74 x 8 x 12.3 (-0.2) mm · Schlüsselweite (Metrisch): 15 mm,18 mm · Schutzart: IP68 · Temperatur (max.): 100 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(C x D x M) 74 x 8 x 12.3 (-0.2) mm
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Maßangaben:
(C x D x M) 74 x 8 x 12.3 (-0.2) mm
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP68
Farbe:
grau
Außengewinde:
M12
Gehäuse-Besonderheiten:
mit Knickschutz
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
53112934
Typ (Hersteller-Typ):
SKINTOP® CLICK BS 12
Klemm-Ø (max.):
7 mm
Klemm-Ø (min.):
3.5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
15 mm | 18 mm
Klemmbereich-Ø:
3.5 - 7 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
100 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68, kabeldurchführung, kabeldurchführung grau, 2050001598110, LAPP, 53112934, SKINTOP® CLICK BS 12, 560-672
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9053*
€ 1,1553*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9094*
€ 1,1594*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,92026*
€ 1,17026*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9695*
€ 1,2395*
Lager 102
115
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119000
ab € 0,0685*
Zubehör
Weidmüller
1900000000
ab € 40,94*
Zubehör
Lapp Kabel
53102000
ab € 0,0557*
Zubehör
Lapp Kabel
53112921
ab € 0,7709*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.