Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa UNIVERSAL 05286-00000-03 Kreppband Beige (L x B) 50 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-464905-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05286-00000-03
EAN/GTIN:
     4042448804839
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa UNIVERSAL 05286-00000-03 Kreppband Beige (L x B) 50 m x 19 mm 1 St.

tesa® Malerband für einfache Maler- und Abdeckarbeiten - innerhalb von 4 Tagen rückstandslos entfernbar

Gute Klebeigenschaften auf fast allen Oberflächen
Innen bis zu vier Tage rückstandsfrei entfernbar
Lösungsmittelfrei und zu 55% aus nachwachsenden Rohstoffen

Das vielseitig einsetzbare tesa® Malerband schützt bei Malerarbeiten im Innenbereich vor Farbspritzern und ermöglicht das saubere Abkleben von geraden Kanten. Es überzeugt mit einer guten Haltekraft auf fast allen Untergründen, lässt sich spielend einfach anbringen und bis zu vier Tage nach Gebrauch rückstandslos entfernen. Das universelle Malerband ist lösungsmittelfrei und wird zu 55% aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Wenn Sie einfache Abdeckarbeiten erledigen möchten, ist dieses tesa® Malerband die richtige Wahl!

Ausstattung:
Format/Größe: 50 m x 19 mm,

Technische Daten:
Dicke: 0.13 mm · Herstellerfarbe: Beige · Klebeband-Besonderheiten: Beschriftbar,Hohe Reißfestigkeit,Lösungsmittelfrei,Rückstandsfrei entfernbar,UV-Beständig,Von Hand abreißbar · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Naturkautschuk · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 33 N/10 mm · Trägermaterial (Details): Papier

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Beige
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Beschriftbar | Hohe Reißfestigkeit | Lösungsmittelfrei | Rückstandsfrei entfernbar | UV-Beständig | Von Hand abreißbar
Farbe:
braun
Klebertyp:
Kautschuk
Typ (Hersteller-Typ):
UNIVERSAL
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial (Details):
Papier
Reißkraft:
33 N/10 mm
Dicke:
0.13 mm
Produkt-Art:
Kreppband
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
16
€ 5,87*
ab € 1,77*
€ 2,32*
1
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 2,45*
1
€ 4,75*
ab € 1,74*
€ 2,45*
2 Tage
417
1
€ 2,90*
ab € 1,80*
€ 2,53*
Lager 102
192
1
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0552* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05281-00012-05
ab € 2,58*
Zubehör
tesa
05287-00000-02
ab € 2,52*
Zubehör
tesa
56251-00000-00
ab € 4,27*
Zubehör
tesa
56260-00000-00
ab € 2,85*
Zubehör
tesa
56261-00000-00
ab € 4,33*
Zubehör
tesa
56270-00000-00
ab € 2,63*
Zubehör
tesa
56271-00000-00
ab € 3,98*
Zubehör
tesa
57117-00000
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.