Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 381.247K Steckdosenleiste 6fach Weiß Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-467638-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     381.247K
EAN/GTIN:
     4016514007349
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann 381.247K Steckdosenleiste 6fach Weiß Schutzkontakt 1 St.

6fach Steckdosenleiste SMART 1,5 m weiß

Mit erhöhtem Berührungsschutz

Tischsteckdose SMART mit 6 um 45° gedrehten Steckdosentöpfen.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3600 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 288 mm · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Produktabmessung, Länge:
288 mm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Marke:
Bachmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6fach
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3600 W
Steckdosen-Anzahl:
6
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
UKCA-konform:
ja
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 6,85*
€ 6,70*
ab € 5,88*
€ 7,81*
3 Tage
30
€ 4,95*
ab € 5,94*
€ 7,83*
€ 4,00*
ab € 6,49*
€ 8,63*
Lager 102
222
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
940.108
ab € 4,62*
Zubehör
Bachmann
919.273
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.