Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SZ 50-200 - Bastler-Schraubzwinge Wolfcraft 3605000 Spann-Weite (max.):200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-468305-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     3605000
EAN/GTIN:
     4006885360501
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
SZ 50-200 - Bastler-Schraubzwinge Wolfcraft 3605000 Spann-Weite (max.):200 mm

SZ 50-200 - Bastler-Schraubzwinge

Ausstattung:
Klein, handlich und stabil löst die Mini-Schraubzwinge vielfältige Spannprobleme hochwertige Spannarme aus Spezial-Zinkdruckguss robuste Vollprofil-Schiene mit Rutschsicherung durch beidseitige Riffelung oberer Spannarm mit standsicherer Abflachung - ideal bei Verleimungen verzinkte Spindel mit Trapezgewinde bewegliche Druckplatte aus Materialschonendem, robustem, glasfaserverstärktem Polyamid mit kräftigem Holzgriff.

Technische Daten:
Spann-Weite (max.): 200 mm · Weitere technische Daten: Ausladung: 50 mm · Spannbereich: 200 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Wolfcraft
Spann-Weite (max.):
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, 04006885360501, 4006885360501, Wolfcraft, 3605000, Klemmzwingen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,19*
€ 9,25*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 9,26*
€ 6,90*
ab € 8,58*
€ 12,99*
€ 3,50*
ab € 20,50*
€ 28,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.