Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 7502 H0 Schotterbettung (L x B x H) 300 x 200 x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-468928-BP
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     7502
EAN/GTIN:
     4001738075021
Suchbegriffe:
Korkplatte
korkplatte
Busch 7502 H0 Schotterbettung (L x B x H) 300 x 200 x 4 mm

H0 2er-Set Schotterplatten

Die spezielle Kork-Gummi-Mischung ist besonders schalldämmend und leicht beschneidbar.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Passend für (Gleissystem): Universell · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm

Lieferumfang:
2 Schotterplatten

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 200 x 4 mm
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Busch
Passend für (Gleissystem):
Universell
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigmodell
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Schotterbettung
Weitere Suchbegriffe: 4001738075021, Busch, 7502
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,86*
€ 8,28*
pro Stück
€ 4,16*
ab € 6,05*
€ 8,29*
Lager 102
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 10,24*
6 Tage
13
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,58*
€ 18,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.