Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 7502 H0 Schotterbettung (L x B x H) 300 x 200 x 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W86056
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     7502
EAN/GTIN:
     4001738075021
Suchbegriffe:
Korkplatte
korkplatte
Die spezielle Kork-Gummi-Mischung ist besonders schalldämmend und leicht beschneidbar.
Lieferumfang:
2 Schotterplatten
Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Länge:
300 mm
Breite:
200 mm
Passend für:
Universell
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Modellausführung:
Fertigmodell
Produkt-Art:
Schotterbettung
Weitere Suchbegriffe: Busch
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,86*
€ 8,28*
pro Stück
€ 4,16*
ab € 6,05*
€ 8,29*
1 Tag
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 10,24*
6 Tage
13
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,58*
€ 18,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.