Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-469715-BP Herst.-Nr.: 30002 EAN/GTIN: 4003468010501 |
| |
|
| | |
| Theben 30002 Treppenlichtzeitschalter Hutschiene 8 V DC/AC,12 V DC/AC,24 V DC/AC,110 V DC/AC,230 V DC/AC
Treppenlichtschalter analog ELPA3
8 - 230 V DC/AC Multispannungs-Eingang Zeitbereich 0,5 - 20 min.
Reiheneinbau-Treppenlicht - Zeitschalter. Zusätzlicher Multispannungseingang galvanisch getrennt für AC/DC 8 - 240 V, z.B. für Sprechanlagen · Sofort nachschaltbar · Kippschalter für Dauerlicht · Hohe Ganggenauigkeit · Tastereingang mit elektronischem Überlastschutz · Automatische 3- oder 4-Leitererkennung (4-Leiter mit Anschluss für Bodenbeleuchtung, 3-Leiter für Neuanlagen nicht mehr erlaubt). Breite 17,5 mm, Zeitbereich 0,5 - 20 Min, nachschaltbar, 3- und 4 Leiter - Anschluss. Tastereingang bis max. 150 mA , Glimmlampenlast mit elektronischem Überlastschutz. 1 Schließer 16 A/230 V~.
Technische Daten: Montageart: Hutschiene · Nennspannung: 8 V DC/AC,12 V DC/AC,24 V DC/AC,110 V DC/AC,230 V DC/AC · Weitere technische Daten: Galvanisch getrennte Universal- Steuerspannung 8 bis 230 V/UC · Zeit-Einstellbereich: 30 s - 20 min. · Kontaktart: 1 Schließer.
Weitere Informationen: | | Marke: | Theben | Montageart: | Hutschiene | Nennspannung: | 8 V DC/AC | 12 V DC/AC | 24 V DC/AC | 110 V DC/AC | 230 V DC/AC | Produkt-Art: | Treppenlichtzeitschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 25,59* | € 33,80* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,83* | € 36,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 28,15* | € 36,79* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,89* | € 37,24* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,02* | € 43,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|