Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo 1250003006 Blindniete (Ø x L) 3 mm x 6 mm Stahl Kupfer 500 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-478212-BP
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     1250003006
EAN/GTIN:
     8423552011393
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete 3x6
standard blindniete
Bralo 1250003006 Blindniete (Ø x L) 3 mm x 6 mm Stahl Kupfer 500 St.

Blindniete Kupfer/Stahl Flachrundkopf

Ausstattung:
HÜLSE : Kupfer · DORN: Stahl, verzinkt 3 μ mín.

Technische Daten:
Klemmbereich max.: 3 mm · Klemmbereich min.: 2 mm · Material (Dorn): Stahl · Material (Hülse): Kupfer · Material-Eigenschaft (Dorn): verzinkt · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Weitere technische Daten: Klemmbereich: 2 - 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3 mm x 6 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
6 mm
Klemmbereich:
2 - 3 mm
Marke:
Bralo
Material-Eigenschaft (Dorn):
verzinkt
Material (Dorn):
Stahl
Material (Hülse):
Kupfer
Material (Details):
Kupfer / Stahl
Klemmbereich max.:
3 mm
Klemmbereich min.:
2 mm
Produkt-Art:
Blindniete
Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete flachrundkopf, 08423552011409, 08423552011393, Bralo, 1250003006
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,56*
€ 25,15*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 17,72*
€ 25,16*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 40,23*
€ 52,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,16*
€ 29,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,63*
€ 29,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,49*
€ 27,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,98*
€ 26,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,33*
€ 25,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,13*
€ 25,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,78*
€ 24,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.