Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo 1250003006 Blindniete (Ø x L) 3mm x 6mm Stahl Kupfer 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W46595
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     1250003006
EAN/GTIN:
     8423552011393
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete 3x6
standard blindniete
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Klemmbereich min.:
2 mm
Ø:
3 mm
Länge:
6 mm
Durchmesser:
3 mm
Material (Details):
Kupfer / Stahl
Material (Hülse):
Kupfer
Material-Eigenschaft (Dorn):
verzinkt
Material (Dorn):
Stahl
Klemmbereich max.:
3 mm
Produkt-Art:
Blindniete
Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete flachrundkopf, 08423552011409, 08423552011393, Bralo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,56*
€ 25,15*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 17,72*
€ 25,16*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 40,23*
€ 52,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,15*
€ 29,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,38*
€ 29,01
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,14*
€ 28,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,77*
€ 27,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,38*
€ 25,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,05*
€ 25,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,56*
€ 20,90
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03512* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.