| |
|
| Artikel-Nr.: 102-478557-BP Herst.-Nr.: BR364169 EAN/GTIN: 4011166210352 |
| |
|
| | |
| B-SAFETY BR364169 Erste Hilfe Koffer Classic 310 x 210 x 130 Orange
Erste Hilfe Koffer Classic
DIN 13169, 310 x 210 x 130 mm
Erste-Hilfe-Koffer Classic aus ABS-Kunststoff, orange, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung. Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennstege, plombierbar mit Wandhalterung.
Ausstattung: Erste-Hilfe-Material gemäß DIN 13169.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Orange · Normen (Erste Hilfe): DIN 13169 · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 310 mm · Produktabmessung, Tiefe: 130 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 310 mm x 210 mm | Herstellerfarbe: | Orange | Produktabmessung, Tiefe: | 130 mm | Produktabmessung, Länge: | 310 mm | Produktabmessung, Breite: | 210 mm | Marke: | B-SAFETY | Farbe: | orange | Normen (Erste Hilfe): | DIN 13169 | Material (Details): | ABS-Kunststoff | Produkt-Art: | Erste Hilfe Koffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Erste-Hilfe-Koffer leer, Erstehilfekoffer, leer, Leerer Erste-Hilfe-Koffer, erste hilfe kasten din 13169 orange, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten din 13169, 4011166822067, B-SAFETY, BR364169, first aid, firstaid |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 21,20* | € 29,12* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,46* | € 45,67* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,81* | € 50,90* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,98* | € 54,98* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,62* | € 85,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 37,81* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|