| |
|
| Artikel-Nr.: 7961-BR364169 Herst.-Nr.: BR364169 EAN/GTIN: 4251138202286 |
| |
|
| | |
| B-SAFETY Erste-Hilfe-Koffer CLASSIC - Inhalt gemäß DIN 13169:2021-11, 167-teilig B-SAFETY Erste-Hilfe-Koffer CLASSIC aus ABS-Kunststoff, orange, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung. Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennstege, plombierbar und mit Wandhalterung. Inklusive 90°-Arretierung zum Offenhalten des Koffers an der Wand! Produkt-Eigenschaften
- Material: ABS-Kunststoff, schlagfest, bruchsicher
- Farbe: orange
- Montageart: Wandaufbau, inkl. Wandhalterung
- Abmessungen (B x H x T): 310 x 210 x 130 mm
Erste-Hilfe-Material DIN 13169:2021-11, 167-teilig. bestehend aus Verbände
- 2 x Heftpflaster auf Spule mit Außenschutz (thermoresistenter Kleber) 2,5 cm x 5 m, gemäß DIN 13019-A
- Fertigpflastersortiment gemäß DIN 13019-E staubgeschützt verpackt bestehend aus:
- 24x Wundschnellverband 10 x 6 cm
- 12x Fingerkuppenverband 4 x 6,5 cm
- 12x Fingerverband 12 x 2 cm
- 12x Pflasterstrip 7,2 x 1,9 cm
- 24x Pflasterstrip 7,2 x 2,5 cm
- 2 x Verbandpäckchen K=klein, 6 x 8 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13151-K
- 6 x Verbandpäckchen M=mittel, 8 x 10 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13151-M
- 2 x Verbandpäckchen G=groß, 10 x 12 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13151-G
- 2 x Verbandtuch, 60 x 80 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13152-A
- 12 x Wundkompressen, 10 x 10 cm, paarweise steril (1 Paar = 2 Stück)
- 4 x Augenkompresse 5,6 x 7,2 cm, einzeln steril
- 2 x Kälte-Sofortkompresse, Fläche mind. 200 cm²
- 4 x Elastische Fixierbinde 6 cm x 4 m, gemäß DIN 61634 FB6
- 4 x Elastische Fixierbinde 8 cm x 4 m, gemäß DIN 61634 FB8
Medizinische Ausrüstung
- 1 x Verbandschere, 19 cm, für den Erste-Hilfe-Bereich, gemäß DIN 58279-B190
- 8 x medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch nach DIN EN 455-1, DIN EN 455-2 und DIN EN 455-3 oder DIN EN ISO 374-5 nahtlos, groß (max. zu 4 Stück staubgeschützt verpackt)
- 4 x Gesichtsmasken, min. Typ I, nach DIN EN 14683 (max. zu 2 Stück staubgeschützt verpackt)
- 8 x Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut, Mindestfläche 225 cm², Mindestflächenmasse trocken 45 g/m², einzeln verpackt
Notfall-Ausrüstung
- 2 x Rettungsdecke mind. 210 x 160 cm, Foliendecke mind. 12 µm
- 4 x Dreiecktuch, Vlies, 136 x 96 x 96 cm, einzeln verpackt, gemäß DIN 13168-D
- 4 x Folienbeutel verschließbar, aus Polyethylen, Maße mind. 300 x 400 mm, Foliendicke mind. 45 µm
- 10 x Vliesstofftuch, Beutel 6,20 x 30 cm
Dokumente
- 1 x Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen (muss mind. DGUV Information 204-006 entsprechen)
- 1 x Inhaltsverzeichnis
Normen / Zulassungen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7961 | | | | | | € 4,50* | ab € 21,20* | € 29,12* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,46* | € 45,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 37,81* | € 50,90* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,98* | € 54,98* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,62* | € 85,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7961 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,20* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7961 | | Versand: Lager 7961 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|