Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM BR353030 Pflaster-Nachfüllset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-478569-BP
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     BR353030
EAN/GTIN:
     5701684550823
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
PLUM BR353030 Nachfüllpack Textile Fingerverbände

Nachfüllpack Textile Fingerverbände

Zum mehrfachen Herumwickeln um den Finger. Besonders elastische Fingerverbände aus Textilgewebe, atmungsaktiv und anpassungsfähig.

Ausstattung:
Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Fingerverbände · Optimaler Schutz der Pflaster vor äußeren Verschmutzungen.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm

Lieferumfang:
30 St. im Nachfüllpack.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 120 mm x 20 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
PLUM
Produkt-Art:
Pflaster-Nachfüllset
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
843
10
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 6,69*
1
€ 4,00*
ab € 5,01*
€ 7,38*
1
€ 7,95*
ab € 4,99*
€ 7,46*
6 Tage
761
1
€ 5,99*
ab € 5,56*
€ 8,24*
Lager 102
144
1
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 8,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plum Safety ApS
5512
ab € 3,70*
Ähnlich
Plum
BR350045
ab € 3,14*
Ähnlich
SETON
Y2653300
ab € 15,90*
Ähnlich
SETON
Y2653299
ab € 12,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.