Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft Holzdübel 40 mm 8 mm 2908000 40 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-484624-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     2908000
EAN/GTIN:
     4006885290808
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel buche 8x40
holzdübel
Wolfcraft Holzdübel 40 mm 8 mm 2908000 40 St.

40 Langholzdübel Buche ø8x40mm

Technische Daten:
Material: Buchenholz · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
40 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 40 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Marke:
Wolfcraft
Material:
Buchenholz
Produkt-Art:
Holzdübel
Weitere Suchbegriffe: holzdübel 8x40, 4006885290808, Wolfcraft, 2908000
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,23*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,24*
Lager 102
60
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,20*
7 Tage
60
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,28*
€ 4,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,0495* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.