Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft Holzdübel 40mm 8mm 2908000 40St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wolfcraft
Wolfcraft
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044776
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     2908000
EAN/GTIN:
     4006885290808
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel buche 8x40
holzdübel
Wolfcraft Holzdübel 40mm 8mm 2908000 40St.

Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8 mm
Inhalt: 40 St.
Produkt-Art: Holzdübel
Länge (Tiefe): 40 mm
Material: Buchenholz
Kategorie: Holzdübel
Hersteller-Nr.: 2908000
EAN: 4006885290808
werkzeugfrei

Weitere Suchbegriffe: holzdübel 8x40, 4006885290808, Wolfcraft, 2908000
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,23*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,24*
1 Tag
60
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,20*
Lager 1039
60
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,28*
€ 4,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.